Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE300-DO-2RS-A-E

  • ERIKS:11667132
  • Hersteller:006654029-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'795.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'588.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
430 mm
Breite
165 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl