INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE30-DO-E

  • ERIKS:11658914
  • Hersteller:66480880000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.82inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
22 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 28.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.53inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026