Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE30-DO-2RS-E

  • ERIKS:11667135
  • Hersteller:66480960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
22 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 36.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.27inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026