INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE280-DO-2RS-A-C3-E

  • ERIKS:13251583
  • Hersteller:GE280-DO-2RS-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'047.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'780.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
155 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl