Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE25-HO-2RS-E

  • ERIKS:11667125
  • Hersteller:66528240000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-HO-2RS-E
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
29 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl