INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE25-DO-E

  • ERIKS:23229915
  • Hersteller:GE25-DO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 27.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026