Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE240-DO-2RS-A-C3-E

  • ERIKS:13251578
  • Hersteller:GE240-DO-2RS-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'826.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'298.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
140 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl