INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE220-DO-2RS-A-E

  • ERIKS:11667117
  • Hersteller:006653960-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'066.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'476.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
135 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl