Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE20-HO-2RS-E

  • ERIKS:11667114
  • Hersteller:66480450000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-HO-2RS-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
24 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 57.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026