INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE20-DO-E

  • ERIKS:11667110
  • Hersteller:66480020000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 20.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.39inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026