INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE180-DO-E

  • ERIKS:11667102
  • Hersteller:006653863-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'983.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'144.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
105 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 1'698.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'836.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026