Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE180-DO-C3-E

  • ERIKS:13251572
  • Hersteller:GE180-DO-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'985.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'146.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
105 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl