Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE17-DO-E

  • ERIKS:11667097
  • Hersteller:66479870000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 20.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026