Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE160-DO-2RS-A-E

  • ERIKS:11667092
  • Hersteller:006653820-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'780.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'925.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
105 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl