INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE15-DO-E

  • ERIKS:11667088
  • Hersteller:66479790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
12 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 20.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026