Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE140-DO-C3-E

  • ERIKS:13251568
  • Hersteller:GE140-DO-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 984.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'064.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
90 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl