INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE140-DO-2RS-A-E

  • ERIKS:11667086
  • Hersteller:66537820000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'173.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'268.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
90 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl