INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE120-DO-E

  • ERIKS:11667076
  • Hersteller:66479600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 657.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 710.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
85 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 651.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 704.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026