INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE120-DO-2RS-A-E

  • ERIKS:11667077
  • Hersteller:66483040000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 716.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 774.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
85 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl