Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE12-DO-HLN-E

  • ERIKS:13560452
  • Hersteller:075079135-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
10 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl