INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE12-DO-E

  • ERIKS:11667082
  • Hersteller:66524760000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
10 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 14.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026