INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE110-DO-E

  • ERIKS:11667070
  • Hersteller:66479440000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 505.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026