INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE100-DO-E

  • ERIKS:11667039
  • Hersteller:66479360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 351.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026