INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE100-DO-2RS-C3-E

  • ERIKS:13251555
  • Hersteller:GE100-DO-2RS-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 414.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 448.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl