INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE10-DO-E

  • ERIKS:11667067
  • Hersteller:66479280000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
9 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 14.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026