Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GE120-DO-2TS

  • ERIKS:13251562
  • Hersteller:GE120-DO-2TS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 596.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2TS
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
85 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl