Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/Bronze GE5-PB

  • ERIKS:24205707
  • Hersteller:GE5-PB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PB
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
8 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze