INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/Bronze GE30-PB

  • ERIKS:13017569
  • Hersteller:GE30-PB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PB
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
37 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze