Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/Bronze GE25-PB

  • ERIKS:13017560
  • Hersteller:GE25-PB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PB
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
31 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze