INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/Bronze GE20PB

  • ERIKS:24201023
  • Hersteller:GE20PB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PB
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze