INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/Bronze GE18-PB

  • ERIKS:13017548
  • Hersteller:GE18-PB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PB
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
23 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze