INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/Bronze GE12-PB

  • ERIKS:13017531
  • Hersteller:GE12-PB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PB
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze