Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/Bronze GE10-PB

  • ERIKS:13017522
  • Hersteller:GE10-PB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PB
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
14 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/Bronze