Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie GE8-PW

  • ERIKS:13017595
  • Hersteller:GE8-PW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PW
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
12 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie