Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie GE6-PW

  • ERIKS:13017588
  • Hersteller:GE6-PW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PW
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
9 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie