Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie GE5-PW

  • ERIKS:13017581
  • Hersteller:GE5-PW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PW
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
8 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie