Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie GE22-PW

  • ERIKS:13017555
  • Hersteller:GE22-PW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PW
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
28 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie