Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie GE14-PW

  • ERIKS:24205868
  • Hersteller:GE14-PW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PW
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
19 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie