Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie GE12-PW

  • ERIKS:12405733
  • Hersteller:GE12-PW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PW
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie