Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie GE10-PW

  • ERIKS:13017523
  • Hersteller:GE10-PW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-PW
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
14 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie