INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe GE25-UK

  • ERIKS:11667128
  • Hersteller:66500740000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-UK
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Alternativen

CHF 35.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026