INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe GE25-FW

  • ERIKS:11667124
  • Hersteller:66500580000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-FW
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
28 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Alternativen

CHF 56.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.58inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026