INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe GE17-FW

  • ERIKS:11667099
  • Hersteller:66499040000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-FW
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Alternativen

CHF 39.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.74inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026