INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe GE15-FW

  • ERIKS:11667089
  • Hersteller:66497930000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-FW
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Alternativen

CHF 37.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.36inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026