Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe GE10-FW

  • ERIKS:11667068
  • Hersteller:66497180000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-FW
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe