Eriks
INA

INA RABRB35/80-FA106, Rillenkugellager mit Spannring, 35 mm Wellen-Ø, 80.2 mm OD, Exzenterring-Befestigung, 24 mm WD-Außenring

  • ERIKS:11669868
  • Hersteller:9260510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RABR
Typ
Radial Insert Ball Bearing
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80.2 mm
Breite
41.4 mm
Außenringbreite
24 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.54 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung