CHF 59.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PSHE |
Typ | Plummer Block Housing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 70 mm |
Höhe | 70 mm |
Breite | 36 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 50.8 mm |
Gehäuse | SHE05 |