CHF 54.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PSFT |
Typ | Take-Up Housing Unit |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 112 mm |
Höhe | 34 mm |
Breite | 61 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Gehäuse | SFT04 |