

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LFR..-2Z |
Rollendurchmesser | 110 mm |
Rollenbreite | 44 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | V-rille |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 46 mm |