Eriks
INA

INA Profillaufrolle V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5302-10-2Z

  • ERIKS:11726892
  • Hersteller:000428108-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2Z
Typ
Yoke Type Track Roller
Rollendurchmesser
47 mm
Rollendurchmesser
1.742 in
Rollenbreite
19 mm
Rollenbreite
0.748 in
Innendurchmesser
15 mm
Innendurchmesser
0.591 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
19 mm
Rollenlänge
19 mm
Rollenlänge
0.748 in
Bolzendurchmesser
10 mm
Bolzendurchmesser
0.394 in